850X877.3X8.7 OMS-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24275738
Rubix:3217942
Hersteller:24275738


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 850 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 877,3 mm |
| Höhe | 8,7 mm |
Produktdetails : 850X877.3X8.7 OMS-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 850 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 877,3 mm |
| Höhe | 8,7 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.858,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.212,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage