400X424X7.6 OMS-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 400 X 424 X 7,60 X 12 PTFE GM201
Rubix:3217985
Hersteller:24275913


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 424 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
Produktdetails : 400X424X7.6 OMS-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 424 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
433,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
516,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage