210X230.5X7.6 OMS-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24121485
Rubix:3217801
Hersteller:OMS-MR 210 X 230,50 X 7,60 X 10,20 PTFE GM201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 210 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230,5 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
Produktdetails : 210X230.5X7.6 OMS-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 210 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230,5 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen