80X95.1X5.9 OMS-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR

Kompaktdichtungen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:24275322
Rubix:1789464
Hersteller:24275322
80X95.1X5.9 OMS-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser95,1 mm
Höhe5,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 80X95.1X5.9 OMS-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR


Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Omegat-Dichtsatz EW PTFE B602 FKM

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser95,1 mm
Höhe5,9 mm
Werkstoffptfe b602
Ausführungoms-mr
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,83 exkl. MwSt.
/ Stück
122,37 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
102,83 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
54,34 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
36,64 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
27,22 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
21,92 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
18,43 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
15,92 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
15,04 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
14,10 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
13,70 exkl. MwSt. / Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage