42X52.7X4 OMS-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24131179
Rubix:3217813
Hersteller:OMS-MR 42 X 52,70 X 4 X 5,30 PTFE GM201

Produktdetails : 42X52.7X4 OMS-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52,7 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
