10X17.3X3 OMS-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24339787
Rubix:3218043
Hersteller:OMS-MR 10 X 17,30 X 3 X 3,60 PTFE B602

Produktdetails : 10X17.3X3 OMS-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17,3 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
