94.5X110X6 OMK-PU AU 95 V142 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-PU
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMK-PU 110 X 94,50 X 6 X 7,70 95 AU V142
Rubix:3217188
Hersteller:24341023


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 94,5 mm |
| Höhe | 6 mm |
Produktdetails : 94.5X110X6 OMK-PU AU 95 V142 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-PU
Der OMEGAT OMK-PU ist ein zweiteiliger Dichtsatz aus einem Polyurethan-Profilring mit einem O-Ring als Vorspannelement. Der Omegat OMK-PU wird für die Abdichtung von beidseitig beaufschlagbaren Kolben mit mittleren Anforderungsstufen eingesetzt und ist auch für Einbauräume nach ISO 7425 Teil 1 ausgelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Innendurchmesser | 94,5 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | 95 au |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen