129.5X150X7.6 OMK-E PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24356580
Rubix:3217671
Hersteller:24356580


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 129,5 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
Produktdetails : 129.5X150X7.6 OMK-E PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Der OMEGAT OMK-E ist ein zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben, bestehend aus einem Profilring aus PTFE und einem O-Ring als Vorspannelement. Er kann bei beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 129,5 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen