84.9X100X5.9 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:24275986
Rubix:2332017
Hersteller:24275986


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 84,9 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 84.9X100X5.9 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Der OMEGAT OMK-E ist ein zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben, bestehend aus einem Profilring aus PTFE und einem O-Ring als Vorspannelement. Er kann bei beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Innendurchmesser | 84,9 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage