44.3X55X4 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E

Kompaktdichtungen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:24275936
Rubix:3217507
Hersteller:24275936
44.3X55X4 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser55 mm
Innendurchmesser44,3 mm
Höhe4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 44.3X55X4 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E


Der OMEGAT OMK-E ist ein zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben, bestehend aus einem Profilring aus PTFE und einem O-Ring als Vorspannelement. Er kann bei beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Außendurchmesser55 mm
Innendurchmesser44,3 mm
Höhe4 mm
Werkstoffptfe b602
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,76 exkl. MwSt.
/ Stück
103,25 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
86,76 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
40,93 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
23,71 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
15,31 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
10,47 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
8,17 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
6,72 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
5,96 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
5,51 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
5,32 exkl. MwSt. / Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage