54.5X70X5.9 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:OMK-MR 70 X 54,50 X 5,90 X 7,70 PTFE GM201
Rubix:3216752
Hersteller:24131887


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 54,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Dokumente
Produktdetails : 54.5X70X5.9 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14,2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Innendurchmesser | 54,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen