49X60X4 OMK-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:24288831
Rubix:3216921
Hersteller:24288831

Dokumente
Produktdetails : 49X60X4 OMK-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Innendurchmesser | 49 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
