316X340X7.6 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E

Kompaktdichtungen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:24275924
Rubix:3217500
Hersteller:24275924
316X340X7.6 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser340 mm
Innendurchmesser316 mm
Höhe7,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 316X340X7.6 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E


Der OMEGAT OMK-E ist ein zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben, bestehend aus einem Profilring aus PTFE und einem O-Ring als Vorspannelement. Er kann bei beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht186 g
Außendurchmesser340 mm
Innendurchmesser316 mm
Höhe7,6 mm
Werkstoffptfe b602
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
333,74 exkl. MwSt.
/ Stück
397,15 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
333,74 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
235,93 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
210,03 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
181,26 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
160,41 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
142,11 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
132,61 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
130,02 exkl. MwSt. / Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage