47.9X63X5.9 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:24275917
Rubix:3217493
Hersteller:24275917


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 47,9 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 47.9X63X5.9 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Der OMEGAT OMK-E ist ein zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben, bestehend aus einem Profilring aus PTFE und einem O-Ring als Vorspannelement. Er kann bei beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Innendurchmesser | 47,9 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage