104.5X120X5.9 OMK-MR PTFE C104 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49018498
Rubix:3217058
Hersteller:49018498


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 104,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Dokumente
Produktdetails : 104.5X120X5.9 OMK-MR PTFE C104 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,24 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Innendurchmesser | 104,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe c104 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage