299X320X7.7 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR

Kompaktdichtungen OMK-MR

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:24179252
Rubix:2539316
Hersteller:24179252
299X320X7.7 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser320 mm
Innendurchmesser299 mm
Höhe7,7 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 299X320X7.7 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR


Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser

Stärken

Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht152 g
Außendurchmesser320 mm
Innendurchmesser299 mm
Höhe7,7 mm
Werkstoffptfe b602
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
300,37 exkl. MwSt.
/ Stück
357,44 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
300,37 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
212,34 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
189,02 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
163,13 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
144,37 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
127,90 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
119,35 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
117,02 exkl. MwSt. / Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage