299X320X7.7 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:24131870
Rubix:3216751
Hersteller:24131870


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 299 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Dokumente
Produktdetails : 299X320X7.7 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 124,6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Innendurchmesser | 299 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
342,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage