44X55X4 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:24131857
Rubix:2328410
Hersteller:24131857

Dokumente
Produktdetails : 44X55X4 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Innendurchmesser | 44 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
