8.9X15X3 TFMA PTFE 177023 NBR 72 872 Kompaktdichtung TFMA
Kompaktdichtung
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:16X18X3 TFMA
Rubix:37136
Hersteller:16X18X3 TFMA

Produktdetails : 8.9X15X3 TFMA PTFE 177023 NBR 72 872 Kompaktdichtung TFMA
Kompaktdichtung
Kompaktdichtung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,14 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
75,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
