Referenzen
SMC:MGPM50TF-50Z-XC6A
Rubix:2211514
Hersteller:MGPM50TF-50Z-XC6A

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : MGPM50TF-50Z-XC6A Kompaktzylinder mit Führung
Der neue MGP hat eine kürzere Führungsstange und eine dünnere Platte, was zu einer Gewichtsreduzierung von bis zu 17 % gegenüber dem ursprünglichen MGP führt. Die Serie ist für Anwendungen mit hoher Seitenlast konzipiert, wie sie beim Materialtransport, Heben und Stoppen vorkommen. Der Zylinder verfügt über ein ultrakompaktes Design, bei dem der Zylinderkörper als Teil des Führungskörpers integriert ist. Mit zunehmender Hublänge nimmt auch die Lagerlänge zu, wodurch die Tragfähigkeit des Zylinders erhöht wird. Der MGP bietet eine höhere Belastbarkeit, längere Hübe, 2 Anschlüsse, Befestigungsnuten für Schalter auf zwei Seiten und eine vielseitigere T-Nut-Montage als die MGQ-Serie.
Stärken
-Kompakter Führungszylinder, hohe Präzision, neuer Stil
Bohrungsgröße: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Hübe: 10mm?bis 400mm, je nach Bohrungsgröße
Vielfältige Schalter mit verschiedenen Leitungslängen
Bohrungsgröße: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Hübe: 10mm?bis 400mm, je nach Bohrungsgröße
Vielfältige Schalter mit verschiedenen Leitungslängen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakt-führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
486,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
579,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage