Referenzen
SMC:ECDU32-15D
Rubix:2192445
Hersteller:ECDU32-15D
EAN:3618036123180

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 15 mm |
| Typ | kompakt-zylinder |
Produktdetails : ECDU32-15D Pneumatikzylinder
Der einfachstangenbetätigte, doppeltwirkende Zylinder der Serie CU mit freier Montage spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6 mm bis 32 mm mit Hublängen von bis zu 50 mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Schaltereinbaurillen und Gummipuffer als Standard.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 388 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen