CQ2WB160-40DCZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQ2WB160-40DCZ
Rubix:2210244
Hersteller:00799483
CQ2WB160-40DCZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser160 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQ2WB160-40DCZ Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2WB, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, Kolben-Ø größer 125 mm

Stärken

-Doppelt wirkender, kompakter Zylinder mit einfacher Kolbenstange
Autoschalterfähig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)178x205x188 mm
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser160 mm
Zylinderhub40 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCN
446,59 exkl. MwSt.
/ Stück
531,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen