CDQMA63-75 Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:CDQMA63-75
Rubix:3069544
Hersteller:00361859
CDQMA63-75 Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDQMA63-75 Kompaktzylinder


Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm mit den gleichen Befestigungsmaßen wie der CQ2 erhältlich. Die Führungsstange und die Platte ermöglichen die direkte Montage von Werkstücken. Die CQM-Baureihe bietet die vierfache seitliche Belastbarkeit der CQ2K-Baureihe und eine verdrehsichere Genauigkeit von ±0,2°.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1557 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub75 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,01 exkl. MwSt.
/ Stück
285,61 inkl. MwSt.