CDQ2B180-40DCZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CDQ2B180-40DCZ
Rubix:2211289
Hersteller:00790340
CDQ2B180-40DCZ Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser180 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CDQ2B180-40DCZ Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Überstehen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2B, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kolben-Ø größer 125 mm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)204x204x159 mm
Bruttogewicht15060 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser180 mm
Zylinderhub40 mm
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
510,81 exkl. MwSt.
/ Stück
607,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage