Referenzen
SMC:CDQ2B140TF-75DCMZ
Rubix:2209040
Hersteller:00790159
EAN:3618035831802

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 140 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
Produktdetails : CDQ2B140TF-75DCMZ Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Überstehen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8490 g |
|---|---|
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 140 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
377,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
449,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage