Referenzen
Rubix-DE:51520180, 9524690180
Rubix:1044461
Hersteller:9524690180
Produktdetails : 9524690180 Kombinationszange 0301 180mm
Kombinationszange 0301EAN180mm KNIPEX
Kombizange, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Kunststoff überzogen.
Kombizange, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Kunststoff überzogen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std