Referenzen
Format:39005080, 9339005080
Rubix:1086129
Hersteller:4317784342179
EAN:4317784342179

Produktdetails : 9339005080 Schraube für T-Nuten DIN787 M12x14x80mm komplett
Schraube für T-Nuten DIN787 M12x14x80mm komplett FORMAT
Schraube für T-Nuten, komplett mit Mutter und Scheibe Ausführung: Die T-Nutenführung ist geräumt, mit Festigkeitsklasse gestempelt. Sie ist geschmiedet und hat ein gerolltes Gewinde. Material: vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Lieferumfang: Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9
Schraube für T-Nuten, komplett mit Mutter und Scheibe Ausführung: Die T-Nutenführung ist geräumt, mit Festigkeitsklasse gestempelt. Sie ist geschmiedet und hat ein gerolltes Gewinde. Material: vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Lieferumfang: Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schraube für t-nuten |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
