NKX 50 (SKF) Nadel-Axialkugellager SKF

Kombinierte Nadel-Axial-Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NKX 50
Rubix:313433
Hersteller:14430
EAN:7316577027894
NKX 50 (SKF) Nadel-Axialkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKX 50 (SKF) Nadel-Axialkugellager SKF


Diese Lager sind eine Kombination aus Radial-Nadellager und Axialkugellager. Im Verbund nehmen sie Radiallasten und einseitig wirkende Axialbelastungen auf. Sie können bei relativ hohen Drehzahlen betrieben werden. Durch ihre niedrige Querschnittshöhe sind die Lager besonders geeignet für Anwendungen, in denen andere Festlager-Anordnungen zu viel Platz einnehmen würden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x70x70 mm
Bruttogewicht280 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite35 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serienkx
Grenzdrehzahl6300 rpm
Reihenanzahl1
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84828000
132,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,12 € inkl. MwSt.