NKX 12 Z (SKF) Nadel-Axialkugellager SKF
Kombinierte Nadel-Axial-Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NKX 12 Z
Rubix:313418
Hersteller:14413
EAN:7316577661203


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27,2 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NKX 12 Z (SKF) Nadel-Axialkugellager SKF
Diese Lager sind eine Kombination aus Radial-Nadellager und Axialkugellager. Im Verbund nehmen sie Radiallasten und einseitig wirkende Axialbelastungen auf. Sie können bei relativ hohen Drehzahlen betrieben werden. Durch ihre niedrige Querschnittshöhe sind die Lager besonders geeignet für Anwendungen, in denen andere Festlager-Anordnungen zu viel Platz einnehmen würden. Der Axialteil wird von einer Kappe umschlossen, die eine Spaltdichtung bildet und das Fett im Lager hält.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x27,2x27,2 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 27,2 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | nkx |
| Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Reihenanzahl | 1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen