NKX 10 ZTN (SKF) Nadel-Axialkugellager SKF

Kombinierte Nadel-Axial-Kugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NKX 10 ZTN
Rubix:313417
Hersteller:14411
EAN:7316577104632
NKX 10 ZTN (SKF) Nadel-Axialkugellager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser25,2 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKX 10 ZTN (SKF) Nadel-Axialkugellager SKF


Nadel-Axial-Kugellager, Haltekappe, einseitig wirkend.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x25,2x25,2 mm
Bruttogewicht36 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser25,2 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serienkx
Käfigpolyamid
Grenzdrehzahl8000 rpm
Reihenanzahl1
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84828000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,92 exkl. MwSt.
/ Stück
49,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen