8510200160 Kombilaser GCL 12V-50-22 CG+RM20+12V+L-BOXX
Kombilaser GCL 12V-50-22 CG+RM20+12V+L-BOXX
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:0601066S02
Rubix:3585703
Hersteller:0601066S02
EAN:4053423303360

Produktdetails : 8510200160 Kombilaser GCL 12V-50-22 CG+RM20+12V+L-BOXX
Kombilaser GCL 12V-50-22 CG in L-BOXX
Akku GBA 12V 2,0AH, Ladegerät, Drehhalterung RM20, Laserzieltafel
Robuster 12V-Kombilaser für zuverlässiges Ausrichten
Grüner Laser
Akku GBA 12V 2,0AH, Ladegerät, Drehhalterung RM20, Laserzieltafel
Robuster 12V-Kombilaser für zuverlässiges Ausrichten
Grüner Laser
- Sorgenfreies Arbeiten durch Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP65 und ein robustes gummiertes Gehäuse
- Spare Zeit und erhöhe die Präzision mit der Levelling Remote App für die freihändige Steuerung der Linien
- Keine Ausfallzeiten mit Dual Power Source durch den Wechsel zwischen 12-V-Li-Ion-Akku und AA-Alkaline-Batterien
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 152 mm |
|---|---|
| Typ | laser |
| Laserklasse | class 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
481,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
572,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
