Referenzen
Wera:05002943001
Rubix:1084130
Hersteller:05002943001
EAN:4013288000576

Produktdetails : 9670290055 Kombiklinge Vario 175mm 6-kant/Kugelkopf 5mm
Kombiklinge Vario 175mm 6-kant/Kugelkopf 5mm Wera
Vario-Kombiklinge Ausführung: 6-mm-Sechskantklinge aus nicromattem Sonderstahl.
Vario-Kombiklinge Ausführung: 6-mm-Sechskantklinge aus nicromattem Sonderstahl.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 175 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std