Referenzen
Wera:05002938001
Rubix:1084100
Hersteller:05002938001
EAN:4013288000552

Produktdetails : 9670290045 Kombiklinge Vario 175mm 6-kant/Kugelkopf 3mm
Kombiklinge Vario 175mm 6-kant/Kugelkopf 3mm Wera
Vario-Kombiklinge Ausführung: 6-mm-Sechskantklinge aus nicromattem Sonderstahl.
Vario-Kombiklinge Ausführung: 6-mm-Sechskantklinge aus nicromattem Sonderstahl.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 175 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std