CY3R63-300 Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenloser Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CY3R63-300
Rubix:2218979
CY3R63-300 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmagnetisch gekoppelter stangenloser zylinder
Zylinderhub300 mm
Zylinderdurchmesser63 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CY3R63-300 Kolbenstangenloser Zylinder


Da keine externen Leckagen auftreten, kann die CY-Serie in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Magnetisch gekoppelte Zylinder haben ein breites Anwendungsspektrum und sparen Einbauraum. Lasten und Momente sind durch den Einsatz von integrierten Führungen möglich. Eine Vielzahl von Führungen kann verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment zu erreichen, das für Ihre Anwendung benötigt wird.
CY3R, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung mit Signalgeberschiene

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)488x105x97 mm
Bruttogewicht7300 g
Typmagnetisch gekoppelter stangenloser zylinder
Zylinderhub300 mm
Zylinderdurchmesser63 mm
HerkunftslandJP
1.730,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.058,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage