MY1H20G-300 Kolbenstangenloser Zylinder
Kolbenstangenloser Zylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:MY1H20G-300
Rubix:2215407
EAN:3618036307764

Technische Zusammenfassung
| Typ | my1h20g-300 kolbenstangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 300 mm |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : MY1H20G-300 Kolbenstangenloser Zylinder
Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder mit mechanischem Gelenk MY1 umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die passende Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden. MY1 ist in 9 Bohrungsgrößen von 16 mm bis 100 mm erhältlich. Standardhübe sind bis zu 2000 mm verfügbar, wobei bei einigen Bohrungsgrößen ein Langhub von 5000 mm möglich ist.
MY1H, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Hochpräzisionsführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3000 g |
|---|---|
| Typ | my1h20g-300 kolbenstangenloser zylinder |
| Zylinderhub | 300 mm |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Werkstoff | aluminiumlegierung |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
939,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.117,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen