6.DD.251200 Kolbenstangenloser-Zylinder doppeltwirk. Kolben-Ø25/Hub 1200
Kolbenstangenloser Zylinder doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:6.DD.251200
Rubix:345893
Hersteller:106322
EAN:4047322103503

Dokumente
Produktdetails : 6.DD.251200 Kolbenstangenloser-Zylinder doppeltwirk. Kolben-Ø25/Hub 1200
Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 100, G 1/8, Arbeitsdruck 1 - 8 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3280 g |
|---|---|
| Typ | kolbenstangenloser zylinder |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
554,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
659,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
