7.DMA.100040 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. AG, Kol.-Ø100, Hub 40, G1/8
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:7.DMA.100040
Rubix:799822
Hersteller:106119
EAN:4047322284318

Dokumente
Produktdetails : 7.DMA.100040 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. AG, Kol.-Ø100, Hub 40, G1/8
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend. Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2464 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder liner |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84209900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
266,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
