CY1S25TF-350Z Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenlose Aktuatoren

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CY1S25TF-350Z
Rubix:2213819
CY1S25TF-350Z Kolbenstangenloser Zylinder
Technische Zusammenfassung
Typmagnetisch gekoppelter stangenloser zylinder
Zylinderhub350 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CY1S25TF-350Z Kolbenstangenloser Zylinder


Dank des leichten Gehäuses und der reduzierten Länge bietet unsere aktualisierte Serie CY1S-Z magnetisch gekoppelter kolbenstangenloser Zylinder jetzt eine verbesserte Leistung. Der neue CY1S-Z wiegt 15 % weniger und ist bis zu 15 mm kürzer als die Vorgängermodelle. Er eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen relativ leichte Lasten mit niedrigen oder mittleren Geschwindigkeiten bewegt werden müssen und bei denen der Platz knapp ist. Das Design bietet eine erhöhte Flexibilität mit einer breiten Palette von bilateralen und zentralen Rohrleitungs- und Hubeinstellungsoptionen. Dank des Einstellbolzens kann die Endposition des Hubs beibehalten werden, ohne dass der Hub eingestellt werden muss, was zu einer verbesserten Genauigkeit und Wiederholbarkeit führt. Die automatische Schalterbefestigung rückt in den Vordergrund, da die Schalter in jeder beliebigen Position angebracht werden können und eine Schalterbefestigungsschiene serienmäßig vorhanden ist. Die Serie ist äußerst langlebig, da an den Innen- und Außenflächen des Zylinderrohrs Schmiermittelrückhaltevorrichtungen angebracht sind, um die Schmierung aufrechtzuerhalten.
CY1S-Z, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Schlittenausführung mit Gleitlager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2943 g
Typmagnetisch gekoppelter stangenloser zylinder
Zylinderhub350 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
684,74 exkl. MwSt.
/ Stück
814,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage