Referenzen
SMC:MY1M40G-600
Rubix:2215632
EAN:3618036300727

Technische Zusammenfassung
| Typ | mechanisch gelenkiger stangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 600 mm |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : MY1M40G-600 Kolbenstangenloser Zylinder
Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder MY1 mit mechanischem Gelenk umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die geeignete Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden. MY1 ist in 9 Bohrungsgrößen von 16 mm bis 100 mm erhältlich. Standardhübe sind bis zu 2000 mm verfügbar, wobei bei einigen Bohrungsgrößen ein Langhub von 5000 mm möglich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13000 g |
|---|---|
| Typ | mechanisch gelenkiger stangenloser zylinder |
| Zylinderhub | 600 mm |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
979,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.165,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage