MDUB25-15DZ Flachzylinder

Flachzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MDUB25-15DZ
Rubix:2190235
EAN:3618035936163
MDUB25-15DZ Flachzylinder

Technische Zusammenfassung

Typplatte zylinder
Zylinderhub15 mm
Zylinderdurchmesser54 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MDUB25-15DZ Flachzylinder


Der MU-Plattenzylinder mit seinem elliptischen Design bietet ein niedriges Profil bei gleichbleibender Kraftabgabe. Der MU-Zylinder macht höhere Betriebsdrücke überflüssig, die bei typischen Flachzylindern erforderlich sein können. Die ovale Kolbenform bietet auch eine intrinsische, nicht rotierende Funktion, ohne dass eine Stange mit Abflachungen verwendet werden muss, was eine längere Lebensdauer der Lager und Dichtungen ermöglicht.
M(D)U Flachzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange mit Signalgeberbefestigungsnut

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x84x54 mm
Bruttogewicht246 g
Typplatte zylinder
Zylinderhub15 mm
Zylinderdurchmesser54 mm
HerkunftslandCN
79,39 exkl. MwSt.
/ Stück
94,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage