MY1B20G-800 Kolbenstangenloser Zylinder
Kolbenstangenloser Bandzylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:MY1B20G-800
Rubix:2207715
Hersteller:MY1B20G-800
EAN:3618036325362

Technische Zusammenfassung
| Typ | mechanisch gelenkiger stangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 800 mm |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : MY1B20G-800 Kolbenstangenloser Zylinder
Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder MY1 mit mechanischem Gelenk umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die geeignete Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden.
MY1B, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Grundausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3740 g |
|---|---|
| Typ | mechanisch gelenkiger stangenloser zylinder |
| Zylinderhub | 800 mm |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
314,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
374,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage