160X180X13 SNI30 TPU 95 Stangendichtung SNI30
Kolbenstangendichtung SNI30
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67171163
Rubix:3206932
Hersteller:67171163


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Höhe | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 160X180X13 SNI30 TPU 95 Stangendichtung SNI30
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Stärken
Sehr gute statische und dynamische Dichtwirkung Breiter Einsatzbereich
Anwendungen
Besonders geeignet für extreme Belastungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Ausführung | asymmetrischer nutring mit hauptdichtlippe innen (ni 30), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,78 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar