290X305X6.3 SPOR31 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR31

Kolbenstangendichtung (S POR E 31)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67082119
Rubix:3207329
Hersteller:SPOR31 2P 290,00 305,00 6,30 PT0098
290X305X6.3 SPOR31 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR31

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser290 mm
Außendurchmesser305 mm
Höhe6,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 290X305X6.3 SPOR31 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR31


Asymmetrisch Einfach wirkend O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Haftsitz am Außendurchmesser

Stärken

Hohe chemische Beständigkeit Geringe Reibung auch bei niedriger Geschwindigkeit Hohe Verschleissfestigkeit Geeignet für Trockenlauf und Mangelschmierung Breiter Temperatureinsatzbereich Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser290 mm
Außendurchmesser305 mm
Höhe6,3 mm
Werkstoffptfe
Ausführungptfe-dichtung mit o-ring vorspannelement (por 31), geeignet für 1-seitige druckbelastung
HerkunftslandDK
349,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
416,42 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
349,93 € exkl. MwSt. / Stück
2 und mehr
174,97 € exkl. MwSt. / Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage