270X294X8.1 SPOR31 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR31
Kolbenstangendichtung (S POR E 31)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67076854
Rubix:3207301
Hersteller:S 270 x 294 x 8,1 POR E 31 PTFE


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 270 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 294 mm |
| Höhe | 8,1 mm |
Dokumente
Produktdetails : 270X294X8.1 SPOR31 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR31
Asymmetrisch Einfach wirkend O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Haftsitz am Außendurchmesser
Stärken
Hohe chemische Beständigkeit Geringe Reibung auch bei niedriger Geschwindigkeit Hohe Verschleissfestigkeit Geeignet für Trockenlauf und Mangelschmierung Breiter Temperatureinsatzbereich Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 158 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 270 mm |
| Außendurchmesser | 294 mm |
| Höhe | 8,1 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Ausführung | ptfe-dichtung mit o-ring vorspannelement (por 31), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | DK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen