28X40X22.5 SDS01 3/2 NBR 90 Stangendichtung SDS01 3/2
Kolbenstangendichtung (S DS E 01 3/2 NN)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67189850
Rubix:2128509
Hersteller:67189850


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Höhe | 22,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : 28X40X22.5 SDS01 3/2 NBR 90 Stangendichtung SDS01 3/2
Kolbenstangendichtung SDS01 von Dichtomatik mit Bauform eines Dachmanschettensatzes. Dachmanschetten werden aufgrund ihrer geometrischen Beschaffenheit immer zwischen einem Stützring und einem Druckring gekammert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Höhe | 22,5 mm |
| Werkstoff | nn |
| Ausführung | dachmanschettensatz (ds e 01 3/2 nn), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen