129X150X8.1 KPOR30 PTFE NBR Kolbendichtung KPOR30
Kolbendichtung (K POR Z 30)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67076719
Rubix:2720447
Hersteller:K 150 x 129 x 8,1 POR Z 30 PTFE


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 129 mm |
| Höhe | 8,1 mm |
Dokumente
Produktdetails : 129X150X8.1 KPOR30 PTFE NBR Kolbendichtung KPOR30
KPOR-Dichtungen bestehen aus einem PTFE-Dichtelement, das durch einen O-Ring aktiviert wird. Daraus resultiert eine außergewöhnlich gute, hochbelastbare Dichtfunktion und eine gute statische Dichtleistung. Die Ausführung KPOR 30 ist eine doppeltwirkende Kolbendichtung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Innendurchmesser | 129 mm |
| Höhe | 8,1 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Herkunftsland | DK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen