21.3X32X4.2 KPOR31 PTFE NBR Kolbendichtung KPOR31
Kolbendichtung (K POR E 31)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67076906
Rubix:2548898
Hersteller:67076906

Dokumente
Produktdetails : 21.3X32X4.2 KPOR31 PTFE NBR Kolbendichtung KPOR31
Asymmetrisch Einfach wirkend O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Toleranz höherer Oberflächenrauhigkeiten im Nutgrund Geringe Reibung auch bei niedriger Geschwindigkeit Hohe Verschleissfestigkeit Geeignet für Trockenlauf und Mangelschmierung Rückförderung des Fulidfilms (angepasste Dichtkantengeometrie) Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit Optimaler Kraftfluss zur Dichtkante über Profilring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Innendurchmesser | 21,3 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Herkunftsland | DK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
