18.8X25X4.8 KNA44 PTFE Kolbendichtung KNA44
Kolbendichtung (K NA E 44)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67110554
Rubix:3203528
Hersteller:67110554


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 18,8 mm |
| Höhe | 4,8 mm |
Dokumente
Produktdetails : 18.8X25X4.8 KNA44 PTFE Kolbendichtung KNA44
Asymmetrisch Einfach wirkend V-Feder als Vorspannelement Hauptlippe außen Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe chemische Beständigkeit Geringe Reibung auch bei niedriger Geschwindigkeit Hohe Verschleissfestigkeit Geeignet für Trockenlauf und Mangelschmierung Breiter Temperatureinsatzbereich Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Innendurchmesser | 18,8 mm |
| Höhe | 4,8 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Herkunftsland | DK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen