95X125X19 KNA28 TPU 95 Kolbendichtung KNA28
Kolbendichtung (K NA E 28)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67015787
Rubix:3203418
Hersteller:K 125 x 95 x 19 x 18 NA E 28 TPU 95

Dokumente
Produktdetails : 95X125X19 KNA28 TPU 95 Kolbendichtung KNA28
Asymmetrisch Einfach wirkend Hauptlippe außen Zurückgesetzte Dichtkanten Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Bewährt unter rauen Betriebsbedingungen Hohe Verschleissfestigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
