89.5X105X6 SK300 AU 98 928 NBR 80 709 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK300
Kolbendichtung Hydraulik SIMKO300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SK300 105 X 89,50 X 6 X 7,70 98 AU 928
Rubix:706701
Hersteller:416505


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 89,5 mm |
| Höhe | 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : 89.5X105X6 SK300 AU 98 928 NBR 80 709 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK300
Zweiteilige Merkel Kompaktdichtung Simko 300 besteht aus einem Profilring mit ausgeprägten Dichtkanten und einem Anpresselement zur Erzeugung der Vorspannung.
Kompaktdichtung Simko 300 98 AU 928
Stärken
Gute statische und dynamische Dichtheit
Geringe Reibung, ruckfreie Bewegung auch bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten
Anpresselement mit rechteckigem Querschnitt, hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum
Standardisierte Einbauräume in Anlehnung an ISO 7425
Geringe axiale Einbauhöhe
Geringe Reibung, ruckfreie Bewegung auch bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten
Anpresselement mit rechteckigem Querschnitt, hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum
Standardisierte Einbauräume in Anlehnung an ISO 7425
Geringe axiale Einbauhöhe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16,601 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Innendurchmesser | 89,5 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | 98 au 928 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
438,81 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
522,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage